| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-637159 Herst.-Nr.: 270 44 532 000 EAN/GTIN: 4013046271095 |
| |
|
| | |
| Schill Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325 Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung H07BQ-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 25m, Mit Tragerahmen, Mit Arretierung, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses SCHUKO, Spezialgummi-Kabeltrommel, Steckdosen 2-pol. + E, 16A, mit Spannungsanzeige. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07BQ-F | Aderquerschnitt: | 2.5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Länge der Leitung: | 25 m | Mit Tragerahmen: | Ja | Automatisches Kabelaufrollen: | Nein | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 206,78* | € 250,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,48* | € 250,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,82* | € 252,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 253,96* | € 305,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|