Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325
Artikel-Nr.:
     6012-16298567
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044532000
EAN/GTIN:
     4013046273341
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel 25m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD4L.25PU325

Spezialgummi-Kabeltrommel, Steckdosen 2-pol. + E, 16A, mit Spannungsanzeige.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Art des Netzanschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 206,78*
€ 250,13*
Frei Haus
ab € 207,48*
€ 250,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,82*
€ 252,65*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 253,96*
€ 305,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.