Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 50..200°C 60001290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 50..200°C 60001290
Thermostat 50..200°C 60001290
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-16651997
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001290
EAN/GTIN:
     4053877008248
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler

Thermostat 50..200°C 60001290

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 230 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
230 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
50 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
200 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,42*
€ 336,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,46*
€ 342,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,23*
€ 367,98*
Frei Haus
ab € 316,32*
€ 386,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,32*
€ 436,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,60*
€ 407,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.