Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Raumthermostat 4-/5-Leiter,1Öffner RAMSES 746 RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Raumthermostat 4-/5-Leiter,1Öffner RAMSES 746 RA
UP-Raumthermostat 4-/5-Leiter,1Öffner RAMSES 746 RA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16657720
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7460131
EAN/GTIN:
     4003468746035
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Abdeckrahmen

UP-Raumthermostat 4-/5-Leiter,1Öffner RAMSES 746 RA

Raumtemperaturregler, 5-30°C, mit Rahmen, Temperaturabsenkung ( 4 K) durch externe Ansteuerung (z.B. Schalter, Zeitschaltuhr) möglich, Gehäuse reinweiß, Öffner
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,63*
€ 66,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,14*
€ 67,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 53,86*
€ 69,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,43*
€ 70,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,19*
€ 70,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.