Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1SA0
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1SA0
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-16668115
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21032AH101SA0
EAN/GTIN:
     4034106444754
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS 1FK2103-2AH10-1SA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,64Nm, PN = 0,28kW bei nN=4500 U/min (380-480V), PN = 0,167kW bei nN=2500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP64, Welle D14x30mm mit Passfeder, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 486,17*
€ 547,92*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,42*
€ 548,46*
€ 5,95*
ab € 539,24*
€ 602,45*
Frei Haus
ab € 671,50*
€ 745,15*
Frei Haus
ab € 672,64*
€ 765,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,92*
€ 652,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,98*
€ 646,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,81*
€ 611,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,35*
€ 600,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,17*
€ 578,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,47*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 483,96*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.