Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2106-6AF11-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2106-6AF11-0MA0
SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2106-6AF11-0MA0
Artikel-Nr.:
     3517I-16668610
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21066AF110MA0
EAN/GTIN:
     4025515681779
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FK2 HD 1FK2106-6AF11-0MA0

SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=16Nm, PN = 3,3kW bei nN=3000 U/min (380-480V), PN = 2,15kW bei nN=1500 U/min (200-240V), mit Haltebremse, Schutzart IP65, zylindrische Welle D24x50mm, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M23, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.092,09*
€ 1.172,17*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,60*
€ 1.265,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.192,41*
€ 1.286,05*
€ 5,95*
ab € 1.385,56*
€ 1.461,50*
Frei Haus
ab € 1.732,89*
€ 1.820,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,17*
€ 1.394,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,87*
€ 1.375,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,84*
€ 1.342,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,05*
€ 1.319,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,09*
€ 1.299,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
ab € 63,58*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE170UF0
ab € 1.535,74*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.