Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat WLA 110 0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat WLA 110 0001
Raumthermostat WLA 110 0001
Artikel-Nr.:
     3517I-16766837
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WLA 110 0001
EAN/GTIN:
     5706654002968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumthermostat WLA 110 0001

Raumthermostat paßt zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Anschluß an die Steuerzentrale WLC 100 des WindowMaster CombiLink Systems über das WLF 100/110 Sensor-Interface, direkter Anschluß an das WindowMaster UniControl Steuersystem WUC/WUX 100, der Raumthermostat besitzt einen potentialfreien Kontakt und ist per Hand abschaltbar, Meßgenauigkeit +/- 2,5 °C, Gehäuse aus Polykarbonat
Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,52*
€ 106,26*
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 110,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.