Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2
Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16769195
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04720101402
EAN/GTIN:
     4008496545520
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Longlife Max Power Mono 1,5/Al-Mn 4720 Blister 2

Holen Sie sich mit VARTA LONGLIFE Max Power die bestmögliche Präzision für Ihre digitalen Geräte. Entwickelt für Geräte die präzise Energie bei sich ändernden Anforderungen benötigen. VARTA LONGLIFE Max Power liefert präzise, flexible Energielevels.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
17000 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
326
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,185*
€ 1,665*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,82*
2 Tage
222
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37*
€ 1,91*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,475*
€ 2,055*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.