Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800111
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800111
Artikel-Nr.:
     3517I-16954918
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800111
EAN/GTIN:
     9006210437873
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800111

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, Optionaler Prüftaster, Hochtemperaturzellen, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
127 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,06*
€ 37,88*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,91*
€ 38,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.