| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16958069 Herst.-Nr.: 528036 EAN/GTIN: 4019768072514 |
| |
|
| | |
| Fassung G24q-4 TC-TEl 528036 G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10 x 20 mm für Wanddicke 0,6-1 mmKabelführung durch Steckfuß möglichGewicht: 12,1 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,42* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,61* | € 4,13* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,62* | € 4,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,29* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|