| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4845432 Herst.-Nr.: 528036 EAN/GTIN: 4019768072514 |
| |
|
| | |
| G24-, GX24-Einsteckfassungen Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10 x 20 mm für Wanddicke 0,6-1 mmKabelführung durch Steckfuß möglichGewicht: 12,1 g Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Fassung: sonstige, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 528036 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,61* | € 4,13* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,62* | € 4,14* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,73* | € 4,29* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|