Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LC150/24VbDWSCPRE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Treiber LC150/24VbDWSCPRE2
LED-Treiber LC150/24VbDWSCPRE2
Artikel-Nr.:
     3517I-16961109
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002418
EAN/GTIN:
     9006210665375
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

LED-Treiber LC150/24VbDWSCPRE2

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen. Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Datenblatt Kapitel: 1. Normen) basicDIM Wireless ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten.Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf mit bis zu 250 Nodes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsstrom:
625..6250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
15..150 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,24*
€ 266,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,35*
€ 266,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.