| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16961352 Herst.-Nr.: 28002830 EAN/GTIN: 9006210702674 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LCA 85W 600#28002830 Dimmbarer Zweikanal DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 3 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 600 1.800 mA für jeden Kanal mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI, Max. Ausgangsleistung 85 W, Bis zu 90 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0, 5 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |