| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-16962207 Herst.-Nr.: 87501035 EAN/GTIN: 9006210792286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Treiber LC42/900-1 #87501035 Konstantstrom LED-Treiber für Leuchten der Schutzklasse II, Kompatible Stromschienen 3-Phasen-System, Temperaturschutz nach EN 1347-2-13 C5e, Max. Ausgangsleistung 42W, Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter 900,950,1000,1050mA, Shutzklasse IP20, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Schutzart IP20, weiss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |