Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400
LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400
Artikel-Nr.:
     3517I-16968003
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     19097
EAN/GTIN:
     4250611890972
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Betriebsgerät 1050-1400mA LC 60W 1050-1400

Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 1.050, 1.200 und 1.400 mA, Max. Ausgangsleistung 60 W, bis zu 90,5 % Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Gehäuse-Eigenschaften, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,46*
€ 34,22*
€ 5,95*
ab € 24,59*
€ 34,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,12*
€ 35,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,75*
€ 42,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13607
ab € 81,21*
Zubehör
abalight
13611
ab € 86,46*
Zubehör
abalight
13115
ab € 160,42*
Zubehör
abalight
13116
ab € 160,33*
Zubehör
abalight
13608
ab € 80,39*
Zubehör
abalight
14714
ab € 154,49*
Zubehör
abalight
14230
ab € 160,02*
Zubehör
abalight
14231
ab € 154,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.