Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17173346 Herst.-Nr.: 1006157 EAN/GTIN: 4024163262408 |
| |
|
| | |
| Schienenstrahler Alu, sw 1006157 Mit ihrem konisch geformten Reflektor sorgt die PARA CONE GL GU10 fu r eine besonders warme Lichtwirkung. Die Variante in Schwarz und transparent lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl anderer PARA CONE Lampen zur Leuchtenwolke kombinieren. Installiert wird die 3 Phasen System Leuchte konventionell ans Stromschienensystem, was sie flexibel positionierbar sowie drehbar und schwenkbar macht. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 42,12* | € 56,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,34* | € 61,02* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,20* | € 61,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,40* | € 65,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,83* | € 70,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|