Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus
Artikel-Nr.:
     911-1006157
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006157
EAN/GTIN:
     4024163262408
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler PARA CONE GL GU10, transparent, Bambus

  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: 1006157
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 13,5∕ 25∕ 13,5∕ 13,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Marke: SLV
  • Farbe: transparent
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,85*
€ 56,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 60,61*
€ 8,50*
ab € 61,20*
€ 61,20*
€ 5,00*
ab € 49,03*
€ 64,83*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,57*
€ 67,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.