Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder schwarz 1006579


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L-Verbinder schwarz 1006579
L-Verbinder schwarz 1006579
Artikel-Nr.:
     3517I-17185335
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006579
EAN/GTIN:
     4024163271677
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder

L-Verbinder schwarz 1006579

Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V TRACK Aufbauschienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
84 mm
Breite:
26,2 mm
Höhe:
84 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 12,60*
€ 8,50*
ab € 8,76*
€ 12,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 14,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006580
ab € 8,76*
Ähnlich
SLV
1006577
ab € 8,79*
Ähnlich
SLV
1006581
ab € 12,05*
Ähnlich
SLV
1006583
ab € 12,06*
Ähnlich
SLV
1006585
ab € 12,04*
Ähnlich
SLV
1006587
ab € 13,24*
Ähnlich
SLV
1006589
ab € 13,27*
Ähnlich
SLV
1006591
ab € 13,25*
Ähnlich
SLV
1006575
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.