Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistragprofil H-LINE-TB #0508186AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basistragprofil H-LINE-TB #0508186AF
Basistragprofil H-LINE-TB #0508186AF
Artikel-Nr.:
     3517I-17553698
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0508186AF
EAN/GTIN:
     4029299383195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Basistragprofil H-LINE-TB #0508186AF

Tragschiene der H-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik , Lichtaustritt . Leuchtmittel nicht enthalten, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von in Lichtfarbe 8, Lichtstrom einstellbar: . Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von .
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,05*
€ 176,19*
Frei Haus
ab € 145,87*
€ 182,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 22,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217890
ab € 56,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208905AF
ab € 36,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208305AF
ab € 134,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208307AF
ab € 161,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.