Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 113163000-00662735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 113163000-00662735
Maschinenleuchte 113163000-00662735
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17559061
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113163000-00662735
EAN/GTIN:
     4013330074463
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led

Maschinenleuchte 113163000-00662735

Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Breit abstrahlende Lichtcharakteristik. Außendurchmesser 40 mm für die Integration bei engsten Platzverhältnissen. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
20..28 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 341,08*
€ 403,31*
Frei Haus
ab € 343,02*
€ 407,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 394,78*
€ 466,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,48*
€ 439,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.