Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter WPC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Kabelhalter 15x5.25x17.7 mm, geschlossen, Rundloch, Spreizanker, natur
Artikel-Nr.:
     3517I-17658025
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-75109
EAN/GTIN:
     5022660327667
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelhalter WPC10

Für einzelne oder mehrere Leitungen. Leitungen einfach in die eckige Aufnahme legen. Verschließbar, um versehentliches Entfernen zu vermeiden. Spreizanker für einfache und sichere Installation. Die WPC-Halter kommen in vielen Industriebereichen zum Einsatz, u. a. in den Rahmenprofilen der Schaltschränke oder innerhalb von Haushaltsgeräten, wo sie ohne Platzverlust montiert werden können.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Durchmesser:
10 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,1518*
€ 0,2154*
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,17816*
€ 0,21816*
28 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,17985*
€ 0,21985*
11 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1796*
€ 0,2239*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,1847*
€ 0,2247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21816*
€ 0,25961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17816*
€ 0,21201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.