Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-40673163DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-40673163DA
EAN/GTIN:
     4251433995654
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaudownlight DIOS MAXI, 60°, 20,5W, 3000K, 2507lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 80, rund, silber

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 2507 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 122 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: Brumberg
  • Größe: Ø: 20,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Artikelnummer: BRUM-40673163DA
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 143,95*
€ 143,95*
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 156,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,05*
€ 157,14*
€ 8,50*
ab € 128,33*
€ 159,09*
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 162,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670163
ab € 56,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670163DA
ab € 83,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671163
ab € 66,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671163DA
ab € 93,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672163
ab € 81,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672163DA
ab € 109,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673163
ab € 96,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40674163
ab € 111,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670164
ab € 56,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40670164DA
ab € 83,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671164
ab € 65,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40671164DA
ab € 93,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672164
ab € 81,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40672164DA
ab € 108,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40673164
ab € 96,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.