Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18457747 Herst.-Nr.: 50986 EAN/GTIN: 7330701022210 |
| |
|
| | |
| Teleskopfachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw GHE 19400-S Für Montage am 19" Profil vorn, feste Montagewinkel, ausziehbar zu 2/3, mit Lüftungsschlitzen, Lieferung komplett mit Teleskopschienen und Griff Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 430 mm | Höhe: | 133 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,65* | € 144,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,47* | € 144,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,27* | € 150,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 141,16* | € 176,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|