Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC GHE 19400-S Teleskopfachboden 19z 3HE 400mm 50986


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System GHE 19400 S Regalboden
Enoc System GHE 19400 S Regalboden
Artikel-Nr.:
     986-4728543
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     50986
EAN/GTIN:
     7330701022210
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
GHE 19400-S19z Teleskopfachboden mit Ventilationsschlitzen und Griff aus Edelstahl 3 HE2/3 ausziehbar Max. Belastbarkeit 30kg 400mm tief Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
133 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,98*
€ 144,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,83*
€ 144,62*
Frei Haus
ab € 118,92*
€ 149,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,35*
€ 176,09*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.