Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopfachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw GHE 19400-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopfachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw GHE 19400-S
Teleskopfachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw GHE 19400-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18457747
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50986
EAN/GTIN:
     7330701022210
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden

Teleskopfachboden 3HE 400mm tief 30Kg sw GHE 19400-S

Für Montage am 19"
Profil vorn, feste Montagewinkel, ausziehbar zu 2/3, mit Lüftungsschlitzen, Lieferung komplett mit Teleskopschienen und Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
430 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 144,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,47*
€ 144,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 150,29*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,16*
€ 176,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.