Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule mit LED schwarz 662202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule mit LED schwarz 662202
Steckdosensäule mit LED schwarz 662202
Artikel-Nr.:
     3517I-18713995
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662202
EAN/GTIN:
     4007235622027
Suchbegriffe:
Energiesäule
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdosensäule mit LED schwarz 662202

Albert-Steckdosensäule 3-fach Nr.: 662202 mit LED Licht\naus Aluminiumguss, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt, mit Anschlussklemmen 3 x 2,5 qmm für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte aus Aluminiumguss zum Aufschrauben auf ein Fundament. Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessungen: 100 mm x 585 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 271,00*
€ 271,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,12*
€ 281,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,75*
€ 282,42*
Frei Haus
ab € 240,28*
€ 284,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,27*
€ 287,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 58,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.