Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75
Artikel-Nr.:
     3517I-18851523
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 20x75
EAN/GTIN:
     4001796507946
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,1525*
€ 24,8025*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,72*
€ 44,36*
€ 3,90*
ab € 34,88*
€ 45,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.