Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75
Artikel-Nr.:
     6012-18851523
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 20x75
EAN/GTIN:
     4001796507946
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 20x75

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,2925*
€ 24,9625*
€ 5,46*
ab € 33,91*
€ 44,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,74*
€ 46,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.