Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Handscheinwerfer IP 54 W 276.3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Handscheinwerfer IP 54 W 276.3/4
LED Handscheinwerfer IP 54 W 276.3/4
Artikel-Nr.:
     3517I-18855123
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352032
EAN/GTIN:
     4012539330356
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer

LED Handscheinwerfer IP 54 W 276.3/4

LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Geeignet für Notlicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,23*
€ 392,98*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 342,47*
€ 393,55*
Frei Haus
ab € 343,48*
€ 396,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 345,76*
€ 397,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,40*
€ 427,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071345248
ab € 113,92*
Zubehör
CEAG
11145000492
ab € 12,80*
Zubehör
CEAG
40018031358
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.