Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte 672197.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notleuchte 672197.009
LED-Notleuchte 672197.009
Artikel-Nr.:
     3517I-18858337
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672197.009
EAN/GTIN:
     4051859169512
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Fluchtwegleuchte

LED-Notleuchte 672197.009

Sicherheits-Standscheinwerfer. Gehäuse Kunststoff, grau. Leuchtenköpfe in alle Richtungen schwenkbar. Mit Anschlussleitung 2,5 m inklusive Schutzkontaktstecker.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 575,38*
€ 648,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 575,83*
€ 648,98*
Frei Haus
ab € 581,63*
€ 654,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 580,28*
€ 654,94*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 579,57*
€ 655,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,44*
€ 771,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,38*
€ 735,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,34*
€ 717,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,38*
€ 684,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.