Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20
Artikel-Nr.:
     3517I-18864736
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3402/000/01 4x20
EAN/GTIN:
     4001796628184
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20

Zylinderschrauben mit Innen- sechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,98*
€ 28,10*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,29*
€ 46,12*
€ 3,90*
ab € 36,30*
€ 47,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.