Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x20mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796628184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796628184
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2; M4x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x20mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
d:
4 mm
b=l<125 mm:
14 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
7 mm
k:
2,8 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3402/000/ 4,0/ 20/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,05*
€ 28,31*
€ 5,00*
ab € 35,10*
€ 46,25*
€ 3,90*
ab € 36,32*
€ 47,67*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.