Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20
Artikel-Nr.:
     6012-18864736
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3402/000/01 4x20
EAN/GTIN:
     4001796628184
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x20

Zylinderschrauben mit Innen- sechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,05*
€ 28,31*
€ 5,00*
ab € 35,10*
€ 46,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,32*
€ 47,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.