Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GTB6-P0011S90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GTB6-P0011S90
Artikel-Nr.:
     3517I-18968920
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1098048
EAN/GTIN:
     4047084433689
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Miniatur-Lichtschranke GTB6-P0011S90

Miniatur-Lichtschranken, G6, GTB6-P0011S90, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 15 mm ... 220 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stocko-Stecker (MKF-13264), Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer, Besondere Merkmale: Schaltabstand fix von 125 mm +/- 20 mm auf schwarz (6 % Remission), 220 +/- 20 mm auf weiß (90 % Remission) und Klebedeckel auf dem Potentiometer, Leitung mit Stocko-Stecker (MKF-13264)
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
125 mm
Max. Schaltabstand:
220 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31,5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,51*
€ 133,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 137,03*
Frei Haus
ab € 113,97*
€ 142,68*
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 147,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.