Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC
Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-19072913
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8813130000
EAN/GTIN:
     4032248512881
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC

Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,26 mm²
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 168,23*
€ 197,21*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,24*
€ 197,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 204,49*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 180,65*
€ 209,55*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 185,03*
€ 212,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.