Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC
Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-19072913
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8813130000
EAN/GTIN:
     4032248512881
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Patchkabel AWG23/1 PVC IE-7IC

Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,26 mm²
AWG-Größe:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,10*
€ 210,32*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 180,43*
€ 210,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,68*
€ 213,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,64*
€ 215,90*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,50*
€ 217,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.