Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskabel, Cat.7 (ISO/IEC 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2024447
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-7IC4X2XAWG23/1-PVC
EAN/GTIN:
     4032248512881
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. UV-beständig: true, Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Gewicht: 6490 kg/km, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 7, Leiterdurchmesser: 8 mm, Leiter-Material: Kupfer, Schirm über Verseilelement: Geflecht, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...75 °C, Schutzmantel: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 8, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 8 mm, NVP-Wert: 79 %, Leiter-Oberfläche: blank, AWG-Größe: 23, Spezifizierung Aderisolation: Polyethylen (PE), Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige, Material Bewehrung: Kupfer, Kabelgeometrie: rund
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PVC
Ident Code:
8813130000
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel 100m grün, cat7, kat7 100m, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 166,39*
€ 194,83*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 167,73*
€ 196,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 197,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,90*
€ 203,20*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 181,40*
€ 208,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.