| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19091228 Herst.-Nr.: 21033814800 EAN/GTIN: 5713140138391 |
| |
|
| | |
| RJ45-Adapter M12 gewinkelt Cat.6A 21033814800 Adapter, Wanddurchführung, Buchse, Zink-Druckguss Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Steckverbindertyp: | M12 | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Farbe: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Buchsen geschirmt: | nein | Gehäuse geschirmt: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,06* | € 51,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,98* | € 52,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,09* | € 53,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,50* | € 56,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,05* | € 56,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|