Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Adapter M12 gewinkelt Cat.6A 21033814800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Adapter M12 gewinkelt Cat.6A 21033814800
RJ45-Adapter M12 gewinkelt Cat.6A 21033814800
Artikel-Nr.:
     6012-19091228
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033814800
EAN/GTIN:
     5713140138391
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

RJ45-Adapter M12 gewinkelt Cat.6A 21033814800

Adapter, Wanddurchführung, Buchse, Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
M12
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,06*
€ 51,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 52,96*
€ 6,90*
ab € 40,09*
€ 53,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,50*
€ 56,15*
€ 8,95*
ab € 42,05*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 46,6157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.