Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 10,0m 95381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 10,0m 95381
Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 10,0m 95381
Artikel-Nr.:
     3517I-19095009
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95381
EAN/GTIN:
     4040849953811
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flachkabel U/UTP Cat6 schwarz 10,0m 95381

Netzwerkflachkabel zum einfachen verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
406
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 3,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,40*
€ 3,86*
8 Tage
21
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 3,96*
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 4,37*
€ 4,50*
ab € 3,93*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
96408
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
96417
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.