Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Goobay 94231 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69467944
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94231
EAN/GTIN:
     4040849942310
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Kupferleiter (CU)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
15 mm
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
94239
ab € 7,52*
Zubehör
Goobay
94914
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
95379
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95381
ab € 3,26*
Zubehör
Goobay
95382
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95383
ab € 4,15*
Zubehör
Goobay
95384
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95388
ab € 2,12*
Zubehör
Goobay
95879
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay
95881
ab € 3,22*
Zubehör
Goobay
95883
ab € 4,40*
Zubehör
Goobay
95885
ab € 5,91*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.