Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblen. HT25C.S/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19263263
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Taster Hintergrundausblen. HT25C.S/4P

Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S)
Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 1.500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 .
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
50..500 mm
Tastweite:
0..500 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,32*
€ 155,23*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,60*
€ 158,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,54*
€ 161,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 178,67*
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 185,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.