Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT25C.S/4P Taster HGA kl.Lichtfleck 0-0,5m LED 50134240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761544
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S), Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,58*
€ 150,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,98*
€ 150,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,82*
€ 154,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,25*
€ 156,51*
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 173,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,79*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,62*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,43*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50139831
ab € 2,48*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,15*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,42*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,27*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.