Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19267116 Herst.-Nr.: 151-02227 EAN/GTIN: 4031026603544 |
| |
|
| | |
| Bündelungsklammer natur 20.000 Stk. 151-02227(20000) einfache Montage, werkzeugfrei einflügeliger Anwickelbalken, spart Gewicht und Platz, Verdrehschutz, Aufgrund der Fußteilgeometrie. Dieses Produkt wurde speziell für die Automobilindustrie entwickelt, aber esfindet auch überall eine Anwendung, wo Leitungen mit einem Anwickelbalken geführt und montiert werden. Der Vergleichsartikel mit der Möglichkeit rechts und links vom Fußteil zu wickelnist der TCOP62x122. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,00* | € 1.187,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.130,00* | € 1.188,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,00* | € 1.199,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,0566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|