Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelungsklammer natur 20.000 Stk. 151-02227(20000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bündelungsklammer L27,3mm mit Tannenbaumfuß für Rundlöcher Ø 6,5-7,0 natur 20.000 Stk.
Bündelungsklammer L27,3mm mit Tannenbaumfuß für Rundlöcher Ø 6,5-7,0 natur 20.000 Stk.
Artikel-Nr.:
     6012-19267116
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02227
EAN/GTIN:
     4031026603544
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Bündelungsklammer natur 20.000 Stk. 151-02227(20000)

einfache Montage, werkzeugfrei einflügeliger Anwickelbalken, spart Gewicht und Platz, Verdrehschutz, Aufgrund der Fußteilgeometrie. Dieses Produkt wurde speziell für die Automobilindustrie entwickelt, aber esfindet auch überall eine Anwendung, wo Leitungen mit einem Anwickelbalken geführt und montiert werden. Der Vergleichsartikel mit der Möglichkeit rechts und links vom Fußteil zu wickelnist der TCOP62x122.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.129,20*
€ 1.194,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.133,40*
€ 1.195,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.139,40*
€ 1.206,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.206,60*
€ 1.435,854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.199,20*
€ 1.427,048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.171,80*
€ 1.394,442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.154,20*
€ 1.373,498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.139,40*
€ 1.355,886
pro Packung
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,05697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.