Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul weiß 9503S1.002.700.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensormodul weiß 9503S1.002.700.000
Sensormodul weiß 9503S1.002.700.000
Artikel-Nr.:
     3517I-19465955
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S1.002.700.000
EAN/GTIN:
     4051859657590

Sensormodul weiß 9503S1.002.700.000

Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²).
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 158,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,98*
€ 159,05*
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 164,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,63*
€ 173,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,43*
€ 173,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.3
ab € 77,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.2
ab € 62,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,45*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.