Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 6 TE, weiß BS-6MF-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerplatzabdeckung 6 TE, weiß BS-6MF-WH
Leerplatzabdeckung 6 TE, weiß BS-6MF-WH
Artikel-Nr.:
     3517I-20160871
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178976
EAN/GTIN:
     4015081742936
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen

Leerplatzabdeckung 6 TE, weiß BS-6MF-WH

Leerplatzabdeckung 6 Teilungseinheiten, weiß, feingerippt, inklusive Breiten-Kompensation
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Breite:
108 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,301*
€ 1,851*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,86*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,04*
10
€ 3,90*
ab € 1,473*
€ 2,083*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
1788-10
ab € 39,79*
Zubehör
Eaton
178808
ab € 34,73*
Zubehör
Eaton
178809
ab € 73,21*
Zubehör
Eaton
178811
ab € 83,20*
Zubehör
Eaton
178815
ab € 47,74*
Zubehör
Eaton
178819
ab € 73,25*
Zubehör
Eaton
178820
ab € 38,25*
Zubehör
Eaton
178821
ab € 107,98*
Zubehör
Eaton
178830
ab € 95,84*
Zubehör
Eaton
178834
ab € 102,16*
Zubehör
Eaton
178835
ab € 143,36*
Zubehör
Eaton
178837
ab € 153,43*
Zubehör
Eaton
178802
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.