Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 6 Teilungseinhei ten, weiß, feingerippt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7383061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BS-6MF-WH
EAN/GTIN:
     4015081742936
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen
Leerplatzabdeckung 6 Teilungseinheiten, weiß, feingerippt, inklusive Breiten-Kompensation Farbe: weiß, Breite: 108 mm, Höhe: 52 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoff: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BS-6MF-WH
Ident Code:
178976
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,301*
€ 1,841*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,86*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,05*
10
€ 3,90*
ab € 1,473*
€ 2,093*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
1788-10
ab € 39,79*
Zubehör
Eaton
178802
ab € 30,81*
Zubehör
Eaton
178808
ab € 34,58*
Zubehör
Eaton
178809
ab € 73,26*
Zubehör
Eaton
178811
ab € 83,25*
Zubehör
Eaton
178815
ab € 47,92*
Zubehör
Eaton
178819
ab € 73,18*
Zubehör
Eaton
178820
ab € 38,38*
Zubehör
Eaton
178821
ab € 108,67*
Zubehör
Eaton
178830
ab € 96,07*
Zubehör
Eaton
178834
ab € 102,72*
Zubehör
Eaton
178835
ab € 142,12*
Zubehör
Eaton
178837
ab € 153,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.