Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter E213-25-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter E213-25-002
Wechselschalter E213-25-002
Artikel-Nr.:
     3517I-20250637
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703046R0001
EAN/GTIN:
     7612270938728
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Ausschalter
Wechselschalter
nockenschalter 25a abb

Wechselschalter E213-25-002

Die Umschalter zeichnen sich durch einfache Handhabung, einfache Montage und optimale Funktionalität aus. Zu den Beispielanwendungen zählt das Öffnen und Schließen elektrisch betätigter Klappen.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, abb ausschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,99*
€ 32,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,64*
€ 33,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,64*
€ 34,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,26*
€ 35,72*
€ 3,90*
ab € 26,42*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.