| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20261555 Herst.-Nr.: 276269 EAN/GTIN: 4015082762698 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 4p, 400V, 32A IS-32/4 Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | sonstige | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 4 | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 32 A | Bemessungsspannung: | 415 V | Min. Bemessungsspannung: | 240 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 12,5 kA | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 1 kA | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,87* | € 47,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,45* | € 51,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,75* | € 52,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,60* | € 54,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,74* | € 58,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|